EpoChemical
ポリパテ (厚盛り用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(200g)
注文コード
68826846
品番
FRPZ-018-00200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
軽量な為、パテを厚く盛るのに最適です。
用途
厚盛用軽量パテ
使用方法
適量のパテに硬化剤PNを1%~1.25%入れてパテベラなどでよく練り盛ってください。ある程度の形に仕上がってきたら別途のポリパテ仕上げ用で表面を仕上げてください。
色
ホワイト
容量(g)
200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
200g