RDT-180M/2S ラウンドトレリス タカショー 68827370

※2枚セット

RDT-180M/2S ラウンドトレリス タカショー 68827370
RDT-180M/2S ラウンドトレリス タカショー 68827370
RDT-180M/2S ラウンドトレリス タカショー 68827370

ラウンドトレリス

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズM
内容量1セット(2枚)注文コード68827370品番RDT-180M/2S
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥24,068
販売価格(税別)
21,880

半円状のスチールトレリスです。円形の鉢にも美しくフィットし、壁面に置けば立体的な演出ができます。

質量(kg)約2.7材質スチールサイズMセット内容2枚セットブラック寸法(cm)約幅36.5×奥行17.5×高さ180

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1につき13,500/税込14,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54095528
2023-03-22
用途: 蔓性商物の誘因(バラ、クレマチス)
村上農園卸売・小売業

白い壁によく生えていい感じです。
2個セットでお買い得だと嬉しいですね。

対象商品 : 54095519
2021-11-27
用途: 個人宅のお庭への設置 バラ苗の誘引
建設業・工事業

品物の状態もよく、バラ苗誘引後も美しく仕上がりました。

対象商品 : 54095528
2021-10-30
用途: ガーデニング
その他業種

以前から園芸店で見て欲しい商品でした。
こちらで購入出来て良かったです

2021-06-28
用途: モッコウバラの誘引に
その他業種

いろいろと探してみた結果こちらの商品が一番低価格でした。とても良い買い物ができました。

2021-06-18
用途: ジャスミン誘引に使用
Mon Capriceサービス業

お庭に立体感が出て、思った以上に高級感もあってとても素敵です!

対象商品 : 54095503
2021-04-30
用途: クレマチスの誘引
医療・福祉・介護関連業

迅速な対応で、商品もイメージ通り高級感がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする