NPM-T01M/10S トピアリータワー タカショー 68827415

※10本セット

NPM-T01M/10S トピアリータワー タカショー 68827415
NPM-T01M/10S トピアリータワー タカショー 68827415
NPM-T01M/10S トピアリータワー タカショー 68827415

トピアリータワー

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10本)サイズMセット内容10本セット注文コード68827415品番NPM-T01M/10S
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

つる性植物を絡ませるプランツサポートアクセサリーです。
シンプルなデザインで、クレマチスやツル性植物はもちろん、イルミネーションをからませてると立体的な演出ができます。

用途つる性植物やバラの誘引に。ガーデニングや空間の間仕切り、オブジェに。セット内容10本セット材質スチール質量(kg)約0.8ブラックサイズM寸法(cm)約幅20×奥行20×高さ120

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1につき10,500/税込11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: クレマチスの誘引
その他業種

とてもスッキリしていて丈夫でした。気に入っています。沢山のクレマチスがあるのでリピートするつもりです。

対象商品 : 54095546
2023-05-25
用途: クレマチス用
農・林・水産業

高級感もありとても気に入っています。探していた感じのデザインでとても満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 54095546
2021-06-07
用途: クレマチスのつるの誘引
建設業・工事業

クレマチスのつるが伸び次々と花を咲かせるようになり、100均で買った円形のものではあまりにもさみしいが、今回購入した商品に変えて花がより引き立って美しく見あるようになった。上の段と下の段の間に何もないので、この間にも四角形の仕切りのようなものがあるともっと使いやすいと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 41659039
2021-04-04
用途: クレマチスの誘引
その他業種

大変軽く土に挿すだけで使用できます。
迷いましたが購入して良かったです。
ガーデンが一層お洒落な雰囲気になりグリーンが映えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする