LEKR60S901N-LD9 一体形スクエア埋込□600 東芝ライテック 68828615

一体形スクエア埋込□600

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)57.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)光束(Lm)9000注文コード68828615品番LEKR60S901N-LD9
参考基準価格(税別)¥62,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)620質量(kg)3.4本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)57.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)157.8(100V) 159.8(200V) 160.7(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEER-76031、LEEM-S-70901N-LD9入力電流(mA)580(100V) 290(200V) 240(242V)光束(Lm)9000使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)600光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする