曜日別特売
LEKT50P036L-LD9 一体形スクエア直付□500 東芝ライテック 68828859

一体形スクエア直付□500

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)26.0(100V)26.0(200V)26.0(242V)光束(Lm)3340光色電球色(3000K Ra:83)注文コード68828859品番LEKT50P036L-LD9
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)504質量(kg)5.5枠/高反射白色粉体塗装、パネル/ポリカーボネート区分直付備考FHP32形×3灯用省電力タイプ周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)26.0(100V)26.0(200V)26.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)128.4(100V) 128.4(200V) 128.4(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEET-75041、LEEM-P-50361L-LD9入力電流(mA)260(100V) 130(200V) 110(242V)光束(Lm)3340光色電球色(3000K Ra:83)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする