ボンマックス
ラッフル長袖ニット KK7503
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68832033
品番
KK7503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
華やかな雰囲気が漂うラッフルフリル。
吸汗・速乾素材に優れた爽やかな着心地。
色
ホワイト
サイズ
9号
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、透け防止・UVカット素材、ニット素材、両脇スリット、後スラッシュ、釦留め
混率(%)
ポリエステル100(フルダルスムース)
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
55
バスト(cm)
83
性別
女性用