LEKD25013FWK-LD9 一体形ダウンライト2500一般形黒色Φ75 東芝ライテック 68832316

一体形ダウンライト2500一般形黒色Φ75

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個光色白色(4000K Ra:85)枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒光束(Lm)2375注文コード68832316品番LEKD25013FWK-LD9
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ

材質本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板幅(mm)Φ82質量(kg)0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)18.6(100V)18.6(200V)18.6(242V)保護等級IP20遮光度15°エネルギー消費効率(Lm/W)127.6(100V) 127.6(200V) 127.6(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-25013FWK、LEK-193016A01DO入力電流(mA)196(100V) 96(200V) 82(242V)光束(Lm)2375埋め込み寸法(mm)75光色白色(4000K Ra:85)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする