ボンマックス
スカーフ BA9123
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ピンク
グリーン
ピンク
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68832758
品番
BA9123
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
フレッシュな色使いで爽やかな雰囲気。
色
ピンク
サイズ
フリー
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ループ付き
幅(cm)
14
長さ(cm)
86
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-6288-22