ボンマックス
スカーフ BA9120
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
オレンジ
オレンジ
ピンク
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68832882
品番
BA9120
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
主張するビビッドカラーが顔まわりを明るい印象に。
色
オレンジ
サイズ
フリー
仕様
春夏商品、オールシーズン商品
幅(cm)
14
長さ(cm)
138
混率(%)
シルク100
アズワン品番
64-6288-13