ボンマックス
コサージュスカーフ BA9128
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ピンク
イエロー
ピンク
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68832968
品番
BA9128
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
表情が華やぐフェミニンなスカーフ。
色
ピンク
サイズ
フリー
仕様
春夏商品、オールシーズン商品
幅(cm)
7
長さ(cm)
58
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-6288-37