仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.9色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20色温度(K)3500遮光度15°幅(Φmm)270エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(100V) 141.8(200V) 140.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-60083MWWV、LEK-242016A01D入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)光束(Lm)4000埋め込み寸法(mm)250配光角度(°)55光色温白色適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%