適合LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4色枠/ホワイト、反射板/ホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)保護等級IP20遮光度40°中心光度(cd)2130エネルギー消費効率(Lm/W)49.5(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)520埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)28光色白色(4000K Ra:93)調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲0~100%