曜日別特売
LEKD05031L-LS9 一体形ダウンライト500一般形白色Φ100 東芝ライテック 68833488

一体形ダウンライト500一般形白色Φ100

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
光色電球色(3000K Ra:85)
内容量1個注文コード68833488品番LEKD05031L-LS9
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

60W形白熱電球器具と同等の明るさで省エネ。
40,000時間(光束維持率85%)の長寿命で、メンテナンスを大幅削減。
モデルチェンジ(人感センサー内蔵は除く)※により消費効率アップ。低色温度4000K・3000Kの光色ラインアップにより公共施設用照明器具 JIL5004:2021 対応機種追加。

材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト幅(mm)Φ112質量(kg)0.6枠/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)4.2(100V)4.2(200V)4.2(242V)保護等級IP20遮光度15°エネルギー消費効率(Lm/W)138(100V) 138(200V) 138(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)44(100V) 25(200V) 24(242V)光束(Lm)580埋め込み寸法(mm)100光色電球色(3000K Ra:85)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3公共施設型番LRS14-04-30K取付可能高さ(mm)100カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミダイカスト(ピュアホワイト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする