仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.8色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP20色温度(K)5000遮光度30°幅(Φmm)220エネルギー消費効率(Lm/W)133.1(100V) 135.5(200V) 135.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-60373MN2V、LEK-424016A01D入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)光束(Lm)6100埋め込み寸法(mm)200配光角度(°)55光色昼白色適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%