曜日別特売
LEKD60063MN2V-LD9 一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ175 東芝ライテック 68834337

一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ175

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
色温度(K)5000
光色昼白色
配光角度(°)55
内容量1個注文コード68834337品番LEKD60063MN2V-LD9
参考基準価格(税別)¥69,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。
器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。
枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。

仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.5枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP20色温度(K)5000遮光度15°幅(Φmm)194エネルギー消費効率(Lm/W)135.3(100V) 137.7(200V) 137.7(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-60063MN2V、LEK-424016A01D入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)光束(Lm)6200埋め込み寸法(mm)175配光角度(°)55光色昼白色適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする