曜日別特売

一体形ダウンライト一般形銀色Φ150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68835561品番LEDD-60051MWWV
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

従来品と比べ高効率で省エネを実現
施工のしやすい電源ユニット別置形
6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ
明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ

カテゴリーベースダウンライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする