曜日別特売
LEDD-21111MW 一体形ダウンライト非磁性体Φ100 東芝ライテック 68836279

一体形ダウンライト非磁性体Φ100

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
光色白色(4000K Ra:93)
光束(Lm)1250
内容量1個注文コード68836279品番LEDD-21111MW
参考基準価格(税別)¥144,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

コンパクトな器具設計
選べる相関色温度3タイプ
調光可能 約5~100%
CISPR 15・11に準拠

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、電源ユニット:LLEK-500016A04D材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト幅(mm)Φ110質量(kg)0.8枠/バージンホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~200定格消費電力(W)86.4(100V)82.9(200V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)14.4(100V) 15(200V)光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(mA)870(100V) 430(200V)光束(Lm)1250埋め込み寸法(mm)100配光角度(°)95光色白色(4000K Ra:93)適合ランプ補償装置用ランプ:電源ユニット別売調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.05カテゴリーホスピタルダウンライト配光タイプ広角タイプ電源ユニットLLEK-500016A04D調光範囲約5%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする