曜日別特売
LEDD-20037N-LD9 一体形ダウンライト高天井用 東芝ライテック 68836340

一体形ダウンライト高天井用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個埋め込み寸法(mm)350本体/黒塗装、枠/バージンホワイト、反射板/銀色鏡面定格消費電力(W)140.0(100V)138.0(200V)138.0(242V)注文コード68836340品番LEDD-20037N-LD9
参考基準価格(税別)¥208,200販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト
存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ
従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現

付属品落下防止ワイヤー材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)Φ404質量(kg)6.6本体/黒塗装、枠/バージンホワイト、反射板/銀色鏡面周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)140.0(100V)138.0(200V)138.0(242V)保護等級IP20遮光度20°エネルギー消費効率(Lm/W)140(100V) 142(200V) 142(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)1400(100V) 700(200V) 590(242V)光束(Lm)19600埋め込み寸法(mm)350光色昼白色(5000K Ra:80)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.3カテゴリー高天井用ダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする