曜日別特売

三波長形白色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68836410品番FHF32EX-W-H GU
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(g)198管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)1-1:3520,1-2:4950ランプ電流(A)1:0.255、2:0.425定格ランプ電力(W)45管長(mm)1198光源色3波長形白色光源寿命12000時間適合点灯管-光色白色(4200K Ra:84)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする