※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数5型式(10) 横配管形仕様SIユニット仕様:(V) CC-Link対応、P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(BA) 直接取付,銘板プレート付 (連数印字なし)、DINレールオプション:-注文コード68836453品番SS5Y5-10S3V-05DS-C8BA-NA
参考基準価格(税別)¥47,080販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が415種類から選べます他の種類を見る