東芝ライテック
三波長形電球色
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68836568
品番
FHF32EX-L-H
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.2
管径(Φmm)
26
口金
G13
全光束(Lm)
[1-1]3520、[1-2]4950
ランプ電流(A)
[1]0.255、[2]0.425
定格ランプ電力(W)
32
光源色
3波長形電球色
光源寿命
12000時間
光色
電球色(3000K Ra:84)