※5点セット
タカショー
タンジールマーブルグリーン 5点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
68836628
品番
MSF-29T/20C
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥71,368
販売価格(税別)
¥
64,880
バスケットに入れる
落ち着きのあるクラシカルなモザイク柄。お庭に置くだけでもガーデンスペースを華やかに演出してくれます。
付属品
クッション1枚
セット内容
5点セット:テーブル1台、チェアー4脚
材質
テーブル:タイル、スチール、チェアー本体:スチール、クッション:ポリエステル
質量(kg)
テーブル:約37.5、チェアー:約6.1
質量(g)
クッション:約200
直径(Φcm)
パラソル穴:約4
寸法(cm)
テーブル:約幅90×奥行90×高さ75、チェアー:約幅55×奥行49×高さ91、クッション:約幅40×奥行40×厚み3
座面高(cm)
約42
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量1につき
¥
27,000
/
税込
¥
29,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません