MWF-34C/35T エスターチェアー&サイドテーブル3点セット タカショー 68836680

※3点セット

MWF-34C/35T エスターチェアー&サイドテーブル3点セット タカショー 68836680
MWF-34C/35T エスターチェアー&サイドテーブル3点セット タカショー 68836680
MWF-34C/35T エスターチェアー&サイドテーブル3点セット タカショー 68836680
MWF-34C/35T エスターチェアー&サイドテーブル3点セット タカショー 68836680
MWF-34C/35T エスターチェアー&サイドテーブル3点セット タカショー 68836680

エスターチェアー&サイドテーブル3点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード68836680品番MWF-34C/35T
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥30,668
販売価格(税別)
27,880

天然木(ユーカリ)を使用したサイドテーブル。体をあずけて、ゆったりくつろげるローソファ。ローソファは折りたたみ式で、コンパクトに収納できます。

仕様パラソル穴無しセット内容テーブル1台、チェアー2脚材質天然木、ポリエステル質量(kg)テーブル:約2.9、チェアー:約5.4寸法(cm)テーブル:約幅40×奥行40×高さ40、チェアー:約幅77×奥行85×高さ92折りたたみ寸法(cm)フレーム:約幅118×奥行16×高さ9座面高(cm)約30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする