※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数6型式(10) 横配管形仕様SIユニット仕様:(V) CC-Link対応、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(10) 10連用注文コード68836688品番SS5Y5-10S3V-06BS-C6D10-NA
参考基準価格(税別)¥52,970販売価格(税込)¥52,778販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が415種類から選べます他の種類を見る