MWF-18T/19C マリーウッドオクタゴナルテーブル 5点セット タカショー 68836689

 

MWF-18T/19C マリーウッドオクタゴナルテーブル 5点セット タカショー 68836689
MWF-18T/19C マリーウッドオクタゴナルテーブル 5点セット タカショー 68836689
MWF-18T/19C マリーウッドオクタゴナルテーブル 5点セット タカショー 68836689
MWF-18T/19C マリーウッドオクタゴナルテーブル 5点セット タカショー 68836689
MWF-18T/19C マリーウッドオクタゴナルテーブル 5点セット タカショー 68836689
MWF-18T/19C マリーウッドオクタゴナルテーブル 5点セット タカショー 68836689
MWF-18T/19C マリーウッドオクタゴナルテーブル 5点セット タカショー 68836689
MWF-18T/19C マリーウッドオクタゴナルテーブル 5点セット タカショー 68836689

マリーウッドオクタゴナルテーブル 5点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード68836689品番MWF-18T/19C
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

天然木(ユーカリ)を使用したシンプルで使いやすいガーデンファニチャー。八角形の大きめサイズのテーブルとチェアーはアーム付きでゆったり座れます。折りたたみ式で、使わないときはコンパクトに収納できます。

セット内容テーブル1台、チェアー4脚材質天然木質量(kg)テーブル:約10.3、チェアー:約7.1直径(Φcm)パラソル穴:約4寸法(cm)テーブル:約幅100×奥行100×高さ74、チェアー:約幅54×奥行64×高さ92折りたたみ寸法(cm)チェアー:約幅54×奥行111×高さ17、テーブル:約幅100×奥行18×高さ119座面高(cm)約43

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき27,000/税込29,700
沖縄地方数量1につき40,500/税込44,550
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする