※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数6型式(10) 横配管形仕様SIユニット仕様:(V) CC-Link対応、P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(BA) 直接取付,銘板プレート付 (連数印字なし)、DINレールオプション:-注文コード68836724品番SS5Y5-10S3V-06D-C6BA-NA
参考基準価格(税別)¥49,560販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が415種類から選べます他の種類を見る