曜日別特売
RWL-300 充電式3灯ワークライト ムサシ 68837005

RWL-300 充電式3灯ワークライト ムサシ 68837005
RWL-300 充電式3灯ワークライト ムサシ 68837005
RWL-300 充電式3灯ワークライト ムサシ 68837005
RWL-300 充電式3灯ワークライト ムサシ 68837005
RWL-300 充電式3灯ワークライト ムサシ 68837005
RWL-300 充電式3灯ワークライト ムサシ 68837005
RWL-300 充電式3灯ワークライト ムサシ 68837005
RWL-300 充電式3灯ワークライト ムサシ 68837005

充電式3灯ワークライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68837005品番RWL-300
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

充電式3灯ワークライト
コンパクトで大光量
フックと強力マグネット付き
明るさ3段階、選べる光色
3つのライトが自由に動くので自由な配光が可能です。
収納時にライトがたためてコンパクトになります。フックと協力マグネットで引っ掛けたり金属面に貼り付けて作業ができます。市販の三脚に取り付けも可能です。
暗がりでの作業やアウトドア・災害時の便利灯など、様々な用途で使用できます。
IP54の防雨構造で雨天時も使用可能、繰り返し使える便利な充電式ライトです。

質量(g)665使用温度範囲(℃)-10℃~40※充電時:0℃~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211電球9W×3(高輝度LED 設計寿命4万時間)色温度(K)約6400(昼光色)、約3900(白色)連続点灯時間High/2時間 Mid/4時間 Low/10時間防塵防水性能IP54充電時間(時間)3.5設置場所屋内/屋外(IP54)内蔵電池リチウ ムイオン電池 3.7V/4000mAh明るさ(Lm)High/2000、Mid/1200、Low/700演色指数(Ra)Ra85USB端子:Type-C
取扱説明書:(1.68MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする