曜日別特売
22322 メールクリーン505EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 68837030

メールクリーン505EX

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(18L)注文コード68837030品番22322
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

船用品形式承認品(P-643)で海上での流出油処理剤として使用できます。
水産資源に対して毒性が極めて少なく、生分解度の良い乳化散型の製品です。

使用方法
(原液使用)噴露液を使用し、油面に均一に散布してください。メールクリーン散布後、薬剤を十分油層に浸透させるために5~10分間放置して、それから水面に強力に攪拌してください。
(混合液使用)オイルフェンスを展張して油の拡散を防ぎ、できるだけ浮遊区域を縮小し、ラインプロポーショナー(又は泡沫消火用ノズル)で3%の混合液を直接噴射すれば乳化拡販作用が同時に行われ、油は急速に入荷分散して消失します。
分類油性液体引火点(℃)90以上密度(g/cm3)0.80(20℃)外観淡黄色透明液体粘度(mPa・s)2.4(20℃)
注意
※重金属などの有害物質は含有していません。
※取扱時は、保護メガネ、ゴム手袋などの保護具を着用してください。
※目に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗眼し、医師の診断を受けてください。
※標準散布量は、原油に対しては15~20%、A重油・C重油・形質油に対しては20~25%です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき960/税込1,056
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)960/税込1,056
北海道地方数量1につき960/税込1,056
北海道地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)960/税込1,056
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする