曜日別特売
LS2749 Aラインスカート LS2749 ボンマックス 68837177

Aラインスカート LS2749

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ9号
ウエスト(cm)65
ヒップ(cm)96
内容量1枚注文コード68837177品番LS2749
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ドット柄がキュートなコンフィーは伸縮性抜群のニット素材。
高機能糸「エアコンボディ(TM)」を使用して着心地をさらにアップさせました。
シンプルモダンなデザインが女性の魅力を引き立てるシリーズです。
衣服内の湿気を吸収・拡散、爽やかな着心地。
乾きが早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。

ブラックサイズ9号ウエスト(cm)65ヒップ(cm)96仕様両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付混率(%)ポリエステル65、アセテート25、レーヨン10(ABドットニット)丈(cm)54性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする