HDW-UTN12 法人向け 5年保証 USB 5Gbps対応 2ドライブ搭載(RAID 0/1対応)外付けHDD 12TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 68837310

HDW-UTN12 法人向け 5年保証 USB 5Gbps対応 2ドライブ搭載(RAID 0/1対応)外付けHDD 12TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 68837310
HDW-UTN12 法人向け 5年保証 USB 5Gbps対応 2ドライブ搭載(RAID 0/1対応)外付けHDD 12TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 68837310
HDW-UTN12 法人向け 5年保証 USB 5Gbps対応 2ドライブ搭載(RAID 0/1対応)外付けHDD 12TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 68837310
HDW-UTN12 法人向け 5年保証 USB 5Gbps対応 2ドライブ搭載(RAID 0/1対応)外付けHDD 12TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 68837310

法人向け 5年保証 USB 5Gbps対応 2ドライブ搭載(RAID 0/1対応)外付けHDD 12TB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード68837310品番HDW-UTN12
参考基準価格(税別)¥134,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

USB 5Gbps対応の外付けHDDです。2台のHDDを搭載し、2TB~最大40TBの大容量モデルまで豊富にラインアップしております。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、長時間、休まずに稼動が必要なオフィスでのデータ保存に最適です。
2TBから40TBの大容量モデルまで、ご利用用途に合わせてお選びいただけます。パソコンのデータ保存はもちろん、データ消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』やアイ・オー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応しているため、バックアップ用にも最適です。
本商品は長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。アイ・オー・データ製NAS「LAN DISK」と同様の保証期間のため、セットでのご利用におすすめです。
本商品は、24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。

付属品USBケーブル(A-B/約1m)1本、ACアダプター、電源コード(PSE 適合品)質量(kg)2使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)19定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 10(S モード)/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/macOS 11~14/Chrome OSコネクタ形状USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)Std-B対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、メーカー製NAS「ランディスク」外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×145×192(ゴム足含む、コネクター及び突起物含まず)動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種・USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0を搭載したメーカーLAN DISKフォーマット形式NTFSエネルギー消費効率(W/GB)0.000872インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)12使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)対応モードミラーリング(RAID 1)、ストライピング(RAID 0)、マルチディスク、拡張ボリューム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする