132529053 ACA-700KS トミー精工 68837809

ACA-700KS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68837809品番132529053
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。

用途滅菌適合機種LPS-700/MPS-710/SX-700/LSX-700材質ステンレス形状丸型高さ(mm)279内径(Φmm)344収納数2個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※バケツを重ねて使用すると空気が抜けづらく滅菌不良になる恐れがあります。
二段重ねで使用される際は十分な滅菌時間を確保してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする