トミー精工
ACA-1100B
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
内容量
1個
注文コード
68837818
品番
132529043
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
オートクレーブに使用できるステンレス製のカゴです。
用途
滅菌
適合機種
FLS-1000
材質
ステンレス
形状
丸型
高さ(mm)
233
内径(Φmm)
415
収納数
2個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300