CINSBBMR X4 マイク防風マフ insta360 68838019

CINSBBMR X4 マイク防風マフ insta360 68838019
CINSBBMR X4 マイク防風マフ insta360 68838019
CINSBBMR X4 マイク防風マフ insta360 68838019
CINSBBMR X4 マイク防風マフ insta360 68838019

X4 マイク防風マフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68838019品番CINSBBMR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高品質のアコースティック・フォームが風切り音を低減し、より透明感のあるサウンドに。不要なノイズを排除したクリアな音声を実現。
タイトで正確にフィットするよう特別に設計されており、360度映像では完全に隠れます。

セット内容風防マイクカバー×6、ベルクロテープ×6、ユーザーマニュアル対応製品X4材質スポンジ寸法(mm)13.5×20.3×10.3質量(g)0.16
注意
※本製品をX4で使用する前に、カメラのタッチスクリーンを下にスワイプし、オーディオ設定アイコンをタップして、「アクティブ風切り音低減」を選択してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする