LEDEM30603HM 埋込HACCP高天LED非常灯専用形 東芝ライテック 68838239

埋込HACCP高天LED非常灯専用形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個注文コード68838239品番LEDEM30603HM
参考基準価格(税別)¥163,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載
点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応
器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ

用途水平天井取付専用オプション(別売)リモコン(FRC-1833T)材質本体/SPC、化粧枠/SUS、下面ガラス/強化処理ガラス幅(mm)Φ196厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、下面ガラス/4質量(kg)1.8本体/白、下面ガラス/透明区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)加工下面ガラス/飛散軽減コーティング保護等級IP23防湿(HACCP・クリーンルーム兼用形は天井下面側 IP65)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)606.6(100V) 505.5(200V) 455(242V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-BE型式承認番号LALE-003光束(Lm)910埋め込み寸法(mm)150光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする