トライメイト
マグネットピン20個セット
商品レビューを投稿する
内容量
1セット(20個)
注文コード
68838290
品番
TR-MGP-BK-20SET
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
先端に小物などが引っ掛けられる便利なピン型形状のマグネットフックです。
用途
ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに
材質
ネオジム
寸法(mm)
16×11
色
ブラック
質量(g)
8
マグネット部寸法(mm)
10
入数
20個