曜日別特売
FBK-42771X-LS17 点滅形壁埋込片面誘導灯 東芝ライテック 68838607

点滅形壁埋込片面誘導灯

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
公共施設型番SH1-FBC20F-BH
内容量1個注文コード68838607品番FBK-42771X-LS17
参考基準価格(税別)¥184,500販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
オプション(別売)リモコン(FRC-1833T)材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面電圧(V)信号:DC24等級BH定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E03(点灯用1個+点滅用1個 2個入り)型式承認番号1AL111-3593点灯方法非常時:一般形(20分間)公共施設型番SH1-FBC20F-BHカテゴリー電池内蔵点滅形誘導灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする