曜日別特売
B717P 背中も洗えるシャボンボール・プラムピンク マーナ 68838685

B717P 背中も洗えるシャボンボール・プラムピンク マーナ 68838685
B717P 背中も洗えるシャボンボール・プラムピンク マーナ 68838685
B717P 背中も洗えるシャボンボール・プラムピンク マーナ 68838685
B717P 背中も洗えるシャボンボール・プラムピンク マーナ 68838685
B717P 背中も洗えるシャボンボール・プラムピンク マーナ 68838685
B717P 背中も洗えるシャボンボール・プラムピンク マーナ 68838685
B717P 背中も洗えるシャボンボール・プラムピンク マーナ 68838685
B717P 背中も洗えるシャボンボール・プラムピンク マーナ 68838685
B717P 背中も洗えるシャボンボール・プラムピンク マーナ 68838685

背中も洗えるシャボンボール・プラムピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68838685品番B717P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥528
販売価格(税別)
480

目の細かい「やわらかネット」で、肌あたりがやさしく、濃密な泡立ちです。両端のひもを引っ張るとネットの部分がぐーんと伸びて、手が届きにくい背中も楽に洗えます。

材質ポリエチレンピンク高さ(mm)50質量(g)84縦(mm)13横(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする