TTFBTM01A 照明制御コントローラースケジューラー 東芝ライテック 68838738

照明制御コントローラースケジューラー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個注文コード68838738品番TTFBTM01A
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

調光信号線が不要で導入のしやすい無線照明制御システム
小規模向け無線照明制御システム
リニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能

電源電圧(V)AC100~AC242機能タイムスケジュール通信距離15m(見通し距離)付加機能中継機能設置場所屋内天井埋込(Φ75)周波数(GHz)無線:2.4無線通信方式メッシュ方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする