I-520 PENDEL(ペンデル)グレー 伊勢藤 68838780

I-520 PENDEL(ペンデル)グレー 伊勢藤 68838780
I-520 PENDEL(ペンデル)グレー 伊勢藤 68838780
I-520 PENDEL(ペンデル)グレー 伊勢藤 68838780
I-520 PENDEL(ペンデル)グレー 伊勢藤 68838780
I-520 PENDEL(ペンデル)グレー 伊勢藤 68838780

PENDEL(ペンデル)グレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68838780品番I-520
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

サニタリー、ドレッサー周りにぴったりな小型でおしゃれなスイング式くず入れ

材質ポリプロピレングレー高さ(mm)229質量(g)312縦(mm)220横(mm)113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする