耐衝撃メタハラ250高天井器具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68839246 品番LEDJ11001VN-LD9
参考基準価格(税別)¥136,300 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

クレーン対応のLED高天井器具
耐衝撃性能30Gをクリア
耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成
まぶしさを抑制する円錐状の反射構造
電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上
一時的に55℃まで使用可能
落下防止ワイヤー標準装備

用途天井直付用(傾斜天井取付不可) 付属品落下防止ワイヤー 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)267 質量(kg)2.4 本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃〜40℃ 定格電圧(V)AC100〜242 ビームの開き(°)90 保護等級IP20(屋内用) 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 耐振動1.5G 入力電流(A)0.65(100V)0.32(200V)0.27(242V) 配光角度(°)90 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ(補償装置用)調光器別 調光方式 耐衝撃30G 距離照射面:0.5 カテゴリー高天井用照明器具 配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする