曜日別特売
Equerre de fixation 取り付けブラケット 取り付けブラケット LMS5xx の場合 SICK 68840128

取り付けブラケット 取り付けブラケット LMS5xx の場合

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68840128品番Equerre de fixation
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

LMS5xx 用 Sick 取り付けブラケット。ステンレススチール製です注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:LMS5xx の場合●応用例:取り付け●シリーズ:LMS5XX●コード番号:223-0983アズワン品番65-7295-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする