曜日別特売
BAM00H7 取り付けクランプ ブラケット O20 mmセンサ BALLUFF 68840539

取り付けクランプ ブラケット O20 mmセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68840539品番BAM00H7
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:O20 mmセンサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5348アズワン品番65-7271-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする