26PCBFB6G 圧力センサ 相対 ハネウェル 68840898

圧力センサ 相対

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68840898品番26PCBFB6G
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

温度補償圧力センサ、シリーズ26PC
電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。

仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:+/-0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:47 → 53 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●動作温度 Min:-40℃●コード番号:667-0894アズワン品番65-7310-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする