曜日別特売
LEDJ-34006N-LD9 高天井器具HSH1kW中角 東芝ライテック 68841161

高天井器具HSH1kW中角

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード68841161品番LEDJ-34006N-LD9
参考基準価格(税別)¥253,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)
見上げ作業が伴う工場・倉庫などに
緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%
落下防止ワイヤー標準装備
傾斜天井30°まで対応

付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)4.7本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)177.4(100V)174.0(200V)174.5(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)181.5(100V) 185(200V) 184.5(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1770(100V) 880(200V) 740(242V)光束(Lm)32200配光角度(°)65光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ、広角タイプ調光範囲約5%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする