XUSZMD091 取り付けアクセサリ 90°ミラーアダプタ XUSL.E..91 を参照してください シュナイダーエレクトリック 68841239

取り付けアクセサリ 90°ミラーアダプタ XUSL.E..91 を参照してください

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68841239品番XUSZMD091
参考基準価格(税別)¥85,400販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

Schneider Electric のセーフティライトカーテンミラーは、1600 mm 及び Hp:910 mm のシステムの固定に使用します安全ライトカーテン(タイプ 2 及びタイプ 4 )に使用します

仕様●アクセサリタイプ:90°ミラーアダプタ●併用可能製品:XUSL.E..91 をご覧ください●応用例:鏡面●シリーズ:XUSZMD091●コード番号:220-1400アズワン品番65-7309-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする