XPM5 ラク軽弁当箱 スケーター 68841300

XPM5 ラク軽弁当箱 スケーター 68841300
XPM5 ラク軽弁当箱 スケーター 68841300

ラク軽弁当箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(130g)
内容量1個(130g)注文コード68841300品番XPM5
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

軽くて使いやすいシンプルな1段ランチボックス。お弁当を詰めてそのまま冷凍OK!フタをしたまま電子レンジ加熱OK!汁漏れしにくいパッキン付きフタ。詰めやすい仕切り板付き。シンプル設計なので食品保存容器としても便利。食洗機対応です。

材質フタ・本体・仕切・止具:ポリプロピレン、パッキン・エアーバルブ:シリコーンゴム寸法(mm)約横176×奥行140×高さ64容量(mL)約720質量(g)約130耐熱温度(℃)-20~140デザイン茶太郎ときなこ、L
注意
※直火・オーブン・グリルには使用できません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする