曜日別特売
MDR-Z08DS 焚き火モード搭載MADOROMIシーリング Luminous(ルミナス) 68841407

MDR-Z08DS 焚き火モード搭載MADOROMIシーリング Luminous(ルミナス) 68841407
MDR-Z08DS 焚き火モード搭載MADOROMIシーリング Luminous(ルミナス) 68841407
MDR-Z08DS 焚き火モード搭載MADOROMIシーリング Luminous(ルミナス) 68841407
MDR-Z08DS 焚き火モード搭載MADOROMIシーリング Luminous(ルミナス) 68841407
MDR-Z08DS 焚き火モード搭載MADOROMIシーリング Luminous(ルミナス) 68841407
MDR-Z08DS 焚き火モード搭載MADOROMIシーリング Luminous(ルミナス) 68841407
MDR-Z08DS 焚き火モード搭載MADOROMIシーリング Luminous(ルミナス) 68841407
MDR-Z08DS 焚き火モード搭載MADOROMIシーリング Luminous(ルミナス) 68841407
MDR-Z08DS 焚き火モード搭載MADOROMIシーリング Luminous(ルミナス) 68841407
MDR-Z08DS 焚き火モード搭載MADOROMIシーリング Luminous(ルミナス) 68841407

焚き火モード搭載MADOROMIシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード68841407品番MDR-Z08DS
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

暖炉の炎の揺れを表現した【焚き火モード】を搭載した癒しのシーリングライト。

用途
調色、調光機能で生活シーンに合わせた明かり
仕様調色段階:11適合リモコン電池:リモコン用単3形乾電池(お試し用)×2本消費電力(W)34.1(50/60Hz)機能常夜灯段階:2、調光段階:11時間切タイマー:0.5/1.0本体サイズ(mm)Φ560×100光束(Lm)3800光色昼光色~夕暮色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする