FBC1 不織布保冷バッグ スケーター 68841449

FBC1 不織布保冷バッグ スケーター 68841449
FBC1 不織布保冷バッグ スケーター 68841449
FBC1 不織布保冷バッグ スケーター 68841449
FBC1 不織布保冷バッグ スケーター 68841449

不織布保冷バッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(90g)
内容量1個(90g)注文コード68841449品番FBC1
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

お弁当箱とマイボトルが一緒に入る便利なサイズ♪マチ幅12cmの少し大きめのランチバッグです。ちょっとしたお出かけの普段使いとして、おサイフやスマホなどの小物を入れても便利!サブバッグとしても大活躍します。

材質表地・不織布:ポリプロピレン、裏地:アルミ蒸着フィルム、持ち手・パイピング:ポリプロピレン寸法(mm)約横265×縦275×マチ120質量(g)約85デザイン茶太郎ときなこ
注意
※密封タイプではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする