曜日別特売
LSVC1 水筒ショルダーベルトカバー スケーター 68841634

LSVC1 水筒ショルダーベルトカバー スケーター 68841634
LSVC1 水筒ショルダーベルトカバー スケーター 68841634
LSVC1 水筒ショルダーベルトカバー スケーター 68841634

水筒ショルダーベルトカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(20g)注文コード68841634品番LSVC1
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

水筒の肩掛けベルトやバッグの紐が肩にくい込むのを防ぐショルダーベルトカバー!両面にすべり止め加工がされているからずれにくく、クッション素材だから痛くなりにくい!面ファスナーで付け外しが簡単で、内側には名前を書くスペースもあります。幅約4.5cm以下のヒモに装着可能です。手洗いOK。

材質ポリエステル・シリコーンゴム寸法(mm)約240×62デザインディノサウルスピクチャー適合寸法(mm)幅45以下
注意
※洗濯機・乾燥機の使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする