曜日別特売
SDPC4P 超軽量 ロック付 ワンプッシュ ステンレス ストロー ボトル スケーター 68841747

SDPC4P 超軽量 ロック付 ワンプッシュ ステンレス ストロー ボトル スケーター 68841747
SDPC4P 超軽量 ロック付 ワンプッシュ ステンレス ストロー ボトル スケーター 68841747
SDPC4P 超軽量 ロック付 ワンプッシュ ステンレス ストロー ボトル スケーター 68841747
SDPC4P 超軽量 ロック付 ワンプッシュ ステンレス ストロー ボトル スケーター 68841747
SDPC4P 超軽量 ロック付 ワンプッシュ ステンレス ストロー ボトル スケーター 68841747
SDPC4P 超軽量 ロック付 ワンプッシュ ステンレス ストロー ボトル スケーター 68841747
SDPC4P 超軽量 ロック付 ワンプッシュ ステンレス ストロー ボトル スケーター 68841747

超軽量 ロック付 ワンプッシュ ステンレス ストロー ボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(200g)注文コード68841747品番SDPC4P
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ワンプッシュオープンで、飲みたい時に"サッ"と飲めるステンレスストローボトル!真空二層構造なので、保冷効果が長持ち♪ワンプッシュで簡単オープン。持ち運びに安心のロック機能付き。飲む時に戻らないキャップロック設計。やわらかい口当たりのシリコーンストロー。氷が入れやすい広口タイプ。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ:ポリプロピレン、飲み口・ストロー・パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー容量(mL)約360質量(g)約200寸法(直径Φ×高さH)(mm)約 直径63×高さ195デザインディノサウルスピクチャー保冷効力(℃)9以下(6時間)
注意
※熱い飲み物を入れるとストローから吹き出しますので、絶対に入れないでください。
※電子レンジの加熱はしないでください。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※危険ですのでお湯を入れて直接飲まないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする